Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.6700 po
- Longueur20 pi
- Largeur de la surface d’usure0.4600 po
Détails
- Dessin CAD
- Densité Acier inoxydable0.283 lb/po3
- Densité UHMW0.034 lb/po3
- Coefficient de friction dynamique0.06
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-SSMS-NS-20
- Numéro CUP du fabricant787405518544
- Température maximale de service continu140 °F
- Couleur du railGris
- Matériau ferroviaireNolu-S
- Type de railSolide - autolubrifiant
- Matériau du canal de gaineAcier inoxydable
- Jauge en acier14 g
- Résistance à la traction en acier70000 psi
- Résistance à la traction Uhmw4000 - 5500 psi
Aperçu
- Élévateur extrudé à très faible friction lubrifié à sec UHMW-PE (NS) avec gaine en acier inoxydable 304 . Nolu-S est un mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides. Maintient de bonnes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les co-efficacités de friction par rapport au poids total de l’usure standard. Ses propriétés autolubrifiantes uniques le rendent idéal pour les applications nécessitant une friction réduite, une réduction du bruit et des vitesses de fonctionnement à sec plus élevées. Prolonge la durée de vie des surfaces d’accouplement Réduit la consommation d’énergie et d’eau Réduit les égratignures et les dommages causés par le produit Haute résistance à l’usure et aux chocs Minimise les pulsations du produit sur les convoyeurs Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.