Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.21 po
- Longueur144 po
- Rayon de courbure minimum6
- Épaisseur de la gaine (po)0.078 po
- Largeur de la surface d’usure1.00 po
- Largeur1.25 po
Détails
- CouleurGris
- Densité Acier inoxydable0.283 lb/po3
- Densité UHMW0.034 lb/po3
- Coefficient de friction dynamique0.09
- Accepté par la FDAOui
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-SSLTS-1.0X.38-NS-12
- Numéro CUP du fabricant787405518155
- MatérielNolu-S
- Température maximale de service continu180 °F
- Température maximale140 °F
- Gamme de produitsProduits Guide
- Types de produitsGuider les RAIL
- Couleur du railGris
- Matériau ferroviaireUHMW Nolus-S
- Type de railSolide - autolubrifiant
- Matériau du canal de gaineAcier inoxydable
- Matériau de la gaineAcier inoxydable
- Jauge en acier14 g
- Résistance à la traction en acier70000 psi
- StyleRail-guide en T Ell
- Résistance à la traction Uhmw4,000 - 5,500 psi
Aperçu
- Élévateur extrudé à très faible friction lubrifié à sec UHMW-PE (NS) avec gaine en acier inoxydable 304 . Nolu-S est un mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides. Maintient de bonnes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les co-efficacités de friction par rapport au poids total de l’usure standard. Ses propriétés autolubrifiantes uniques le rendent idéal pour les applications nécessitant une friction réduite, une réduction du bruit et des vitesses de fonctionnement à sec plus élevées. Prolonge la durée de vie des surfaces d’accouplement Réduit la consommation d’énergie et d’eau Réduit les égratignures et les dommages causés par le produit Haute résistance à l’usure et aux chocs Minimise les pulsations du produit sur les convoyeurs Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.