Motion
VG-P204-NS-250

SYSTEM PLAST
VG-P204-NS-250

CAPUCHON DE BARRE, SERVICE LÉGER 1/8IN, NOLU-S, 2
N° D’ARTICLE MI06901969
N° MFRVG-P204-NS-250
Prix3.15 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-P204-NS-250

CAPUCHON DE BARRE, SERVICE LÉGER 1/8IN, NOLU-S, 2
N° D’ARTICLE MI06901969
N° MFRVG-P204-NS-250

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.15 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    250 pi
  • Largeur maximale de la gaine
    0.2500 po
  • Hauteur totale
    0.3400 po
  • Largeur totale
    0.2500 po
  • Poids
    0.02 lb
  • Largeur
    0.2500 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Capuchon de barre
  • Détails supplémentaires
    Capuchon de barre : 0.25 po L x 0.34 po H x 3000 po L Gris Nolu-S
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Insérer le matériel
    Nolu-S
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-P204-NS-250
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405510616
  • Matériel
    Nolu-S

Aperçu

Description du fabricant
VG-P204-NS-250
  • Élévateur extrudé à très faible friction lubrifié à sec UHMW-PE (NS). Les extrusions Nolu-S sont un mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides. Maintient de bonnes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les coefficients de friction par rapport à l’UHMW standard. Ses propriétés autolubrifiantes uniques le rendent idéal pour les applications nécessitant une friction réduite, une réduction du bruit et des vitesses de fonctionnement à sec plus élevées. Prolonge la durée de vie des surfaces d’accouplement Réduit la consommation d’énergie et d’eau Réduit les égratignures et les dommages causés par le produit Haute résistance à l’usure et aux chocs Minimise les pulsations du produit sur les convoyeurs Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.