Motion
VG-NG81-SR-250

SYSTEM PLAST
VG-NG81-SR-250

Solus® VG-NG81-SR-250, matériau de gaine : UHMWPE, longueur : 250ft, largeur d’insertion : 0.13 po, largeur maximale de gaine : 0.77 po
N° D’ARTICLE MI06902047
N° MFRVG-NG81-SR-250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-NG81-SR-250

Solus® VG-NG81-SR-250, matériau de gaine : UHMWPE, longueur : 250ft, largeur d’insertion : 0.13 po, largeur maximale de gaine : 0.77 po
N° D’ARTICLE MI06902047
N° MFRVG-NG81-SR-250
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur d’insertion
    0.7700 po
  • Longueur
    250.0000 pi
  • Largeur maximale de la gaine
    0.77
  • Hauteur totale
    0.3300 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Guide du cou
  • Couleur
    Gris foncé
  • Insérer le matériel
    Nolu-SR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405507227
  • Type de rail
    Guide du cou
  • Matériau de la gaine
    Nolu-SR
  • Jauge en acier
    11 g

Aperçu

Description du fabricant
VG-NG81-SR-250
  • L'élévateur extrudé à très faible friction, renforcé et lubrifié à sec UHMW-PE (SR). Nolu-SR est le même mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides que Nolu-S, mais il contient d’autres ingrédients exclusifs augmentant la dureté du matériau tout en offrant une résistance supérieure à l’usure. Maintient d’excellentes caractéristiques d’usure en réduisant considérablement les co-efficacités de friction par rapport au poids total de l’eau standard. Les avantages de Nolu-SR comprennent une résistance élevée à l’usure, une durée de vie prolongée, une minimisation des pulsations du produit et une réduction du bruit. Prolonge la durée de vie des surfaces d’accouplement Réduit la consommation d’énergie et d’eau Réduit les égratignures et les dommages causés par le produit Résistance à l’usure et aux chocs supérieure Convient au fonctionnement à sec à haute vitesse Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.