Spécifications
Dimensions
- Largeur d’insertion0.7700 po
- Longueur100.0000 pi
- Largeur maximale de la gaine0.77
- Hauteur totale0.3300 po
Détails
- Type d’accessoireGuide du cou
- CouleurGris foncé
- Insérer le matérielNolu-SR
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405507203
- Type de railGuide du cou
- Matériau de la gaineNolu-SR
- Jauge en acier11 g
Aperçu
- L'élévateur extrudé à très faible friction, renforcé et lubrifié à sec UHMW-PE (SR). Nolu-SR est le même mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides que Nolu-S, mais il contient d’autres ingrédients exclusifs augmentant la dureté du matériau tout en offrant une résistance supérieure à l’usure. Maintient d’excellentes caractéristiques d’usure en réduisant considérablement les co-efficacités de friction par rapport au poids total de l’eau standard. Les avantages de Nolu-SR comprennent une résistance élevée à l’usure, une durée de vie prolongée, une minimisation des pulsations du produit et une réduction du bruit. Prolonge la durée de vie des surfaces d’accouplement Réduit la consommation d’énergie et d’eau Réduit les égratignures et les dommages causés par le produit Résistance à l’usure et aux chocs supérieure Convient au fonctionnement à sec à haute vitesse Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.