Motion
VG-JL081-125-NS-20

SYSTEM PLAST
VG-JL081-125-NS-20

Bandes d’usure - Polyéthylène
N° D’ARTICLE MI06902082
N° MFRVG-JL081-125-NS-20
Prix6.04 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-JL081-125-NS-20

Bandes d’usure - Polyéthylène
N° D’ARTICLE MI06902082
N° MFRVG-JL081-125-NS-20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.04 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.5200 po
  • Longueur totale
    20 pi
  • Largeur totale
    0.9400 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-JL081-125-NS-20
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405505025
  • Matériel
    Nolu-S
  • Type de produit
    Bandes d’usure et plaques d’usure
  • Type de rail
    J-Jambe
  • Jauge en acier
    11ga/12 g
  • CUP_NON
    787405505025
  • Type de produit d’usure
    J-Jambes

Aperçu

Description du fabricant
VG-JL081-125-NS-20
  • Élévateur extrudé à très faible friction lubrifié à sec UHMW-PE (NS). Les extrusions Nolu-S sont un mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides. Maintient de bonnes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les co-efficacités de friction par rapport au poids total de l’usure standard. Ses propriétés autolubrifiantes uniques le rendent idéal pour les applications nécessitant une friction réduite, une réduction du bruit et des vitesses de fonctionnement à sec plus élevées. Prolonge la durée de vie des surfaces d’accouplement Réduit la consommation d’énergie et d’eau Réduit les égratignures et les dommages causés par le produit Haute résistance à l’usure et aux chocs Minimise les pulsations du produit sur les convoyeurs Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon