Spécifications
Dimensions
- Largeur du cordon/rouleau0.4500 po
- Longueur8
- Rayon de courbure minimum18
- Hauteur totale1.9 po/48.3 mm
- Largeur totale0.86 po/21.8 mm
- Hauteur de la surface roulante1.4400 po
Détails
- Couleur de la perle/du rouleauGris
- Matériau du cordon/rouleauAcétal
- ConceptionRail à rouleaux flexible - un seul brin
- Surface roulante du guideRouleau
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-688FLEX-1.4-08
- Numéro CUP du fabricant787405499928
- Boulons de montageBoulon en T 5/16 po-18 (VG-1568-02 inclus)
- Matériau de la brochePolymère
- Gamme de produitsProduits Guide
- Type de profilSpeedroll flexible
- Matériau du canal de gainePVC
- Goupilles de raccordementVG-687SP
- Plage de température-10°F à +180 °F
- CUP_NON787405499928
Aperçu
- Le SpeedRoll flexible peut être plié à la main pour créer des coins ou des courbes en S. Les rouleaux à faible friction fournissent d’excellents guides pour les contenants enveloppés de poly ou les bouteilles en PET. Des rouleaux plus petits aident à guider les petits contenants. Montage facile à l’aide des boulons en T de VG-1568-02 po inclus. Rayon de courbure minimum de 18 po dans les deux sens. Canal en PVC, broches en polymère technique conformes à la FDA et billes en acétal gris.