Spécifications
Dimensions
- Largeur du cordon/rouleau0.4900 po
- Longueur9.00 pi
- Rayon de courbure minimum20.00 po
- Hauteur totale3.7200 po
- Largeur totale0.8600 po
- Taille du rail3.300 po
- Hauteur de la surface roulante3.2600 po
- Largeur de gaine/canal0.8600 po
Détails
- Couleur de la perle/du rouleauGris
- Matériau du cordon/rouleauAcétal
- ConceptionRail perlé - Double brin
- Surface roulante du guidePerlé
- Catalogue du fabricant
- ModifiablePermet la modification du champ
- Boulons de montage6 boulons (n° VG-1568-02) inclus
- Matériau de la brochePolymère
- Matériau du canal de gaineAluminium
- Goupilles de raccordementVG-687SP
- Plage de température-10 à 180°F
Aperçu
- Élimine le blocage
- Pas de points de friction ou de pont
- Augmente le débit
- Réduit les dommages au produit
- Excellent pour les contenants en papier, en plastique et en métal