Motion
VG-686A-3.0-08

SYSTEM PLAST
VG-686A-3.0-08

Rangée double de rail à rouleaux SpeedRail - 3.000 po dans le rail-guide, 8.00 pi de longueur, canal en aluminium
N° D’ARTICLE MI06902283
N° MFRVG-686A-3.0-08
Prix1,253.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-686A-3.0-08

Rangée double de rail à rouleaux SpeedRail - 3.000 po dans le rail-guide, 8.00 pi de longueur, canal en aluminium
N° D’ARTICLE MI06902283
N° MFRVG-686A-3.0-08
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
Prix1,253.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du cordon/rouleau
    0.6200 po
  • Longueur
    8.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    20.00 po
  • Hauteur totale
    3.4100 po
  • Largeur totale
    0.9800 po
  • Taille du rail
    3.000 po
  • Hauteur de la surface roulante
    3.4100 po
  • Largeur de gaine/canal
    0.8600 po

Détails

  • Couleur de la perle/du rouleau
    Gris
  • Matériau du cordon/rouleau
    Acétal
  • Conception
    Rail perlé - Double brin
  • Surface roulante du guide
    Perlé
  • Catalogue du fabricant
  • Modifiable
    Permet la modification du champ
  • Boulons de montage
    5 boulons (n° VG-1568-02) inclus
  • Matériau de la broche
    Polymère
  • Matériau du canal de gaine
    Aluminium
  • Plage de température
    -10 à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
VG-686A-3.0-08
  • Élimine le blocage
  • Pas de points de friction ou de pont
  • Augmente le débit
  • Réduit les dommages au produit
  • Excellent pour les contenants en papier, en plastique et en métal