Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tige1.0000 po
- Longueur de la tige5.0000 po
- Poids0.15 lb
Détails
- Type d’accessoireAccessoires et composants de support de capteur
- Détails supplémentairesPorte-accessoires et tige - SS et polyamide - Tige d'environ 5 po - Alésage de 1/4 po
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-628-50-12-14
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405498006
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- Porte-accessoires. La conception unique en acier inoxydable et en plastique moulé est une méthode robuste, mais économique pour contenir de nombreux types d’accessoires. Support en polyamide et tige en acier inoxydable.