Motion
VG-628-35-12-14

SYSTEM PLAST
VG-628-35-12-14

SUPPORT, TIGE SS, POLY3.5IN ROD1/4IN
N° D’ARTICLE MI06902330
N° MFRVG-628-35-12-14
Prix30.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-628-35-12-14

SUPPORT, TIGE SS, POLY3.5IN ROD1/4IN
N° D’ARTICLE MI06902330
N° MFRVG-628-35-12-14

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix30.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5.3050 po
  • Hauteur totale
    1.1700 po
  • Diamètre de la tige
    1.0000 po
  • Longueur de la tige
    3.5000 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Accessoires et composants de support de capteur
  • Détails supplémentaires
    Porte-accessoires et tige - SS et polyamide - Tige d'environ 3.5 po - Alésage de 1/4 po
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    POLYAMIDE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-628-35-12-14
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405497955
  • Matériel
    POLYAMIDE

Aperçu

Description du fabricant
VG-628-35-12-14
  • Porte-accessoires. La conception unique en acier inoxydable et en plastique moulé est une méthode robuste, mais économique pour contenir de nombreux types d’accessoires. Support en polyamide et tige en acier inoxydable.