Motion
VG-619-12M

SYSTEM PLAST
VG-619-12M

BLOC-CROISÉ, PA, 12MM TIGE
N° D’ARTICLE MI06902340
N° MFRVG-619-12M
Prix23.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-619-12M

BLOC-CROISÉ, PA, 12MM TIGE
N° D’ARTICLE MI06902340
N° MFRVG-619-12M
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
Prix23.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale de la gaine
    0.8300 po
  • Hauteur totale
    2.1100 po
  • Largeur totale
    0.8300 po
  • Diamètre de la tige
    0.0000 po
  • Poids
    0.49 lb
  • Largeur
    0.8300 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Bloc croisé
  • Détails supplémentaires
    Bloc croisé pour 10 mm rond x -en rond
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    ACÉTAL
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-619-12M
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405497474
  • Matériel
    ACÉTAL

Aperçu

Description du fabricant
VG-619-12M
  • Bloc transversal de tige à tige. Connecte une tige ronde et/ou une tige carrée à 90 degrés. Acétal renforcé avec boulon en acier inoxydable et écrou en laiton nickelé.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon