Spécifications
Dimensions
- Charge statique maximale1760 lb
- Longueur totale1.9500 po
- Épaisseur de la paroi du tube0,125 po
- Taille de la tubulureTube rectangulaire 2.000 x 3.000 po
Détails
- ApplicationSupport de convoyeur et de machinerie à utiliser avec les vérins réglables System Plast.
- Catalogue du fabricant
- SérieSérie 561
- Matériau de l’extrémité du tubePolyamide renforcé avec insertion filetée en laiton
- Filetage de l’extrémité du tubeM16
- Style de tubeRectangulaire