Motion
VG-518-01-S58-L7

SYSTEM PLAST
VG-518-01-S58-L7

Niveleur articulé robuste – série VG-518, charge statique maximale de 4000 lb, tige articulée de ±15° po, filetage de tige de 5/8-11 po, diamètre de base de 4.3300 po, sans trous de décalage, OAL de 7.8500 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06902367
N° MFRVG-518-01-S58-L7
Prix70.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-518-01-S58-L7

Niveleur articulé robuste – série VG-518, charge statique maximale de 4000 lb, tige articulée de ±15° po, filetage de tige de 5/8-11 po, diamètre de base de 4.3300 po, sans trous de décalage, OAL de 7.8500 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06902367
N° MFRVG-518-01-S58-L7

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix70.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4.3300 po
  • Charge statique maximale
    4000 lb
  • Longueur totale
    7.8500 po

Détails

  • Application
    Soutien de la machinerie.
  • Matériau de base
    POLYAMIDE
  • Matériau de fixation
    Ne s’applique pas à ce produit
  • Type de niveleur
    Niveleur de soutien
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de trou de montage
    Deux trous céphaliques avec peau
  • Série
    VG-518
  • Articulation de la tige
    ±15°
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    5/8-11
  • Tampon antivibrations
    VG-516

Aperçu

Description du fabricant
VG-518-01-S58-L7
  • Base en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable. Niveleur robuste pour le soutien de la machinerie.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon