Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.0000 po
- Charge statique maximale2600 lb
- Longueur totale7.6900 po
Détails
- ApplicationSoutien du convoyeur et de la machinerie.
- Matériau de basePolyamide renforcé
- Type de niveleurService moyen
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieVG-511H
- Articulation de la tige±15° Tige articulée
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Filetage de la tigeM24
- Tampon antivibrationsVG-512 (vendu séparément)