Motion
VG-511-04-S58-L5T

SYSTEM PLAST
VG-511-04-S58-L5T

Niveleur articulé « Loc-A-Lign » pour service moyen - série VG-511-T , charge statique maximale de 2600 lb, tige articulée de ±5° , filetage de 5/8-11 tiges, diamètre de base de 4.0000 po, deux trous de décalage avec peau, 6.2000 po OAL, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06902502
N° MFRVG-511-04-S58-L5T
Prix76.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-511-04-S58-L5T

Niveleur articulé « Loc-A-Lign » pour service moyen - série VG-511-T , charge statique maximale de 2600 lb, tige articulée de ±5° , filetage de 5/8-11 tiges, diamètre de base de 4.0000 po, deux trous de décalage avec peau, 6.2000 po OAL, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06902502
N° MFRVG-511-04-S58-L5T
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
Prix76.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4.0000 po
  • Charge statique maximale
    2600 lb
  • Longueur totale
    6.2000 po

Détails

  • Application
    Support de convoyeur et de machinerie lorsqu’une résistance à l’arrachement de la tige est requise.
  • Matériau de base
    POLYAMIDE
  • Dessin CAD
  • Matériau de fixation
    Acier inoxydable
  • Type de niveleur
    Niveleur articulé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de trou de montage
    Deux trous céphaliques avec peau
  • Série
    VG-511
  • Base de style douille
    G-511B-04-S58 (vendu séparément)
  • Articulation de la tige
    ±5°
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    5/8-11
  • Tampon antivibrations
    VG-512

Aperçu

Description du fabricant
VG-511-04-S58-L5T
  • Base en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable. Niveleur articulé pour service moyen pour le support des convoyeurs et des machines. Fixation fixée à la tige par la base utilisée pour empêcher la séparation de la base de la tige.