Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.0000 po
- Charge statique maximale2600 lb
- Longueur totale10.6900 po
Détails
- ApplicationSoutien du convoyeur et de la machinerie.
- Matériau de basePOLYAMIDE
- Matériau de fixationAcier inoxydable
- Type de niveleurNiveleur articulé
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de trou de montageDeux trous céphaliques avec peau
- SérieVG-511
- Base de style douilleVG-511B-04-S34 (vendu séparément)
- Articulation de la tige±15°
- Matériau de la tigePLAQUÉ ZINC
- Filetage de la tige3/4-10
- Tampon antivibrationsVG-512
Aperçu
- Base en polyamide renforcé, tige plaquée zinc. Niveleuse articulée pour service moyen pour le support du convoyeur et de la machinerie avec trous céphaliques pour une utilisation facultative des trous pour l’ancrage.