Motion
VG-223RN-34-01

SYSTEM PLAST
VG-223RN-34-01

GUIRAIBRKHEAVYDUTYSSROTNUT34ROD
N° D’ARTICLE MI06902601
N° MFRVG-223RN-34-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-223RN-34-01

GUIRAIBRKHEAVYDUTYSSROTNUT34ROD
N° D’ARTICLE MI06902601
N° MFRVG-223RN-34-01

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    8.85 po
  • Diamètre de la tige
    0.7500 po

Détails

  • Description
    Support rotatif en acier inoxydable robuste
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-223RN-34-01
  • Numéro CUP du fabricant
    787405487871
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Système de mesure
    Universelle
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Supports (acier inoxydable)
  • Série
    VG-223

Aperçu

Description du fabricant
VG-223RN-34-01
  • Support rotatif robuste en acier inoxydable. Support de rail de guidage là où un réglage latéral et une rotation sont nécessaires. Construction sanitaire en acier inoxydable. Idéal pour les environnements à haute température ou corrosifs. Support en acier inoxydable, calibre 11 et écrou en acier inoxydable.