Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale8.8500 po
- Diamètre de la tige0.5000 po
- Poids1.44 lb
Détails
- Type d’accessoireSupports (acier inoxydable)
- Détails supplémentairesSupport en acier inoxydable ; Série : VG-223, pour tige dia. : 0.5-in
- Dessin CAD
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricantVG-223-12-02
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405487413
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
- Support allongé en acier inoxydable . Pour le support du rail-guide où un ajustement latéral et un espacement de recul sont nécessaires. Construction sanitaire en acier inoxydable. Idéal pour les environnements à haute température ou corrosifs. Support en acier inoxydable, calibre 11 . Bouton en polyamide.