Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tige0.5000 po
Détails
- DescriptionDessus rotatif avec fixation d’écrou pour support en acier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricantVG-213RN-TOP-12
- Numéro CUP du fabricant787405486744
- MatérielAcier inoxydable
- Système de mesureUniverselle
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsSupports (acier inoxydable)
- SérieVG-213
Aperçu
- Plateau rotatif avec écrou de fixation pour support en acier inoxydable 213RN .