Motion
VG-210F-12

SYSTEM PLAST
VG-210F-12

BRKT,STD,DTY,PA,NOLIP,1/2
N° D’ARTICLE MI06902690
N° MFRVG-210F-12
Prix33.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-210F-12

BRKT,STD,DTY,PA,NOLIP,1/2
N° D’ARTICLE MI06902690
N° MFRVG-210F-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur
    5.1, 2.5000 po
  • Largeur maximale de la gaine
    1.6200 po
  • Hauteur totale
    7.5500 po
  • Largeur totale
    1.6200 po
  • Diamètre de la tige
    0.5000 po
  • Poids
    0.585, 0.48 lb
  • Largeur
    7.65, 1.6200 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Support (polyamide)
  • Détails supplémentaires
    Support de rail-guide pour service standard, ~polyamide, tige de 1/2 po, sans lèvre de positionnement
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    POLYAMIDE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-210F-12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405484962
  • Matériel
    POLYAMIDE

Aperçu

Description du fabricant
VG-210F-12
  • Support de rail de guidage pour le support où un ajustement latéral est nécessaire. Corps et bouton du support en polyamide. Bague de bouton d’insertion en laiton nickelé. Quincaillerie en acier inoxydable. Pas de lèvre de positionnement.