Motion
VF-CR-38100-50

SYSTEM PLAST
VF-CR-38100-50

RETOUR DE CHAÎNE PROFILE3/8X1 50FT
N° D’ARTICLE MI06902723
N° MFRVF-CR-38100-50
Prix5.12 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VF-CR-38100-50

RETOUR DE CHAÎNE PROFILE3/8X1 50FT
N° D’ARTICLE MI06902723
N° MFRVF-CR-38100-50
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
Votre prix5.12 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Hauteur totale
    1.0000 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Retour (Serpentine)
  • Détails supplémentaires
    Profil de renvoi à chaîne, 3/8 po x 1 po, 50 pi Bobine
  • Insérer le matériel
    UHMWPE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VF-CR-38100-50
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405481787
  • Matériel
    UHMW-PE

Aperçu

Description du fabricant
VF-CR-38100-50
  • Profil de retour serpentin robuste ValuFlex. Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good