Motion
VG-SSTG-02-12

SYSTEM PLAST
VG-SSTG-02-12

Chain Guide - Standard - 882 Series Chain Guide, Natural White, UHMW Insert, Stainless Steel Channel, 1.19 in Wear Surface Width, 12.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI06902766
N° MFRVG-SSTG-02-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-SSTG-02-12

Chain Guide - Standard - 882 Series Chain Guide, Natural White, UHMW Insert, Stainless Steel Channel, 1.19 in Wear Surface Width, 12.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI06902766
N° MFRVG-SSTG-02-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.07 po
  • Longueur
    12.00 pi
  • Largeur de la surface d’usure
    1.19 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Alternative économique aux autres systèmes de guidage de chaîne. À utiliser avec les chaînes de style 882-4-1/2 et 882-LBP-3-3/4 .
  • Densité Acier inoxydable
    0.283 lb/po3
  • Densité UHMW
    0.034 lb/po3
  • Coefficient de friction dynamique
    0.09
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale de service continu
    180 °F
  • Couleur du rail
    Blanc naturel
  • Matériau ferroviaire
    UHMW
  • Type de rail
    Standard - Chaîne série 882
  • Matériau du canal de gaine
    Acier inoxydable
  • Jauge en acier
    14 g
  • Résistance à la traction en acier
    70000 psi
  • Résistance à la traction Uhmw
    4,000 - 5,500 psi

Aperçu

Description du fabricant
VG-SSTG-02-12