Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.67 po
- Longueur8.00 pi
- Largeur de la surface d’usure0.49 po
Détails
- DemandesÀ utiliser dans les fours, les cuiseurs, les zones de remplissage à chaud, les chambres à vapeur, les systèmes de décharge de fournaise, les autoclaves, les friteuses, les tunnels de réduction, les pasteurisateurs et les boîtes à vapeur.
- Coefficient de friction dynamique0.04
- Catalogue du fabricant
- Température maximale de service continu500 °F
- Matériau ferroviairePTFE
- Type de railSolide - Haute température
- Matériau du canal de gaineAcier inoxydable
- Jauge en acier14 g
- Résistance à la traction en acier70000 psi
- Résistance à la traction Uhmw1500 - 3000 psi