Motion
VG-SSCG-#80-10

SYSTEM PLAST
VG-SSCG-#80-10

Chain Guide Rail - #80 Roller Chain Guide, Natural White, UHMW Insert, Stainless Steel Channel, 0.61 in Wear Surface Width, 10.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI06902883
N° MFRVG-SSCG-#80-10
Prix17.71 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-SSCG-#80-10

Chain Guide Rail - #80 Roller Chain Guide, Natural White, UHMW Insert, Stainless Steel Channel, 0.61 in Wear Surface Width, 10.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI06902883
N° MFRVG-SSCG-#80-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.71 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.83 po
  • Longueur
    120 po
  • Rayon de courbure minimum
    4
  • Largeur de la surface d’usure
    0.61 po
  • Largeur
    0.67 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Densité Acier inoxydable
    0.283 lb/po3
  • Densité UHMW
    0.034 lb/po3
  • Coefficient de friction dynamique
    0.19
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-SSCG-#80-10
  • Numéro CUP du fabricant
    787405472723
  • Matériel
    UHMW-PE
  • Température maximale de service continu
    180 °F
  • Température maximale
    180 °F
  • Gamme de produits
    Produits Guide
  • Types de produits
    Guides coniques
  • Couleur du rail
    Blanc naturel
  • Matériau ferroviaire
    UHMW
  • Type de rail
    Chaîne à rouleaux no 80
  • Matériau du canal de gaine
    Acier inoxydable
  • Matériau de la gaine
    Acier inoxydable
  • Jauge en acier
    14 g
  • Résistance à la traction en acier
    70000 psi
  • Résistance à la traction Uhmw
    4,000 - 5,500 psi

Aperçu

Description du fabricant
VG-SSCG-#80-10
  • Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance élevée à l’usure Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA. Gaine en acier inoxydable 304 .