Motion
SG-2060-10

SYSTEM PLAST
SG-2060-10

GUIDE DE CHAÎNE NOLU-S
N° D’ARTICLE MI06902912
N° MFRSG-2060-10
Prix17.05 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
SG-2060-10

GUIDE DE CHAÎNE NOLU-S
N° D’ARTICLE MI06902912
N° MFRSG-2060-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.05 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur d’insertion
    1.1250 po
  • Longueur
    10.0000 pi
  • Largeur maximale de la gaine
    1.5
  • Hauteur totale
    0.5000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Guide de chaîne et de câble
  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’usure
  • Couleur
    Gris
  • Insérer le matériel
    Nolu-S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405465855
  • Type de rail
    Guide de chaîne et de câble
  • Matériau de la gaine
    Nolu-S
  • CUP_NON
    787405465855

Aperçu

Description du fabricant
SG-2060-10
  • Les rails de guidage de chaîne à rouleaux sont principalement utilisés pour guider et soutenir la chaîne à pas double ANSI dans les systèmes d’emballage et de transport de chaîne de traînée. Nolu-S est un mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides. Maintient de bonnes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les co-efficacités de friction par rapport au poids total de l’usure standard. Ses propriétés autolubrifiantes uniques le rendent idéal pour les applications nécessitant une friction réduite, une réduction du bruit et des vitesses de fonctionnement à sec plus élevées. Réduit la consommation d’énergie et d’eau Réduit les égratignures et les dommages causés par le produit Haute résistance à l’usure et aux chocs Minimise les pulsations du produit sur les convoyeurs Matériau faisant l’objet de la plainte FDA et USDA.