Motion
SB4-R250

SYSTEM PLAST
SB4-R250

Roulement d’extrémité de rouleau moulé - 0.5000 po de diamètre, type de roulement d’alésage aveugle, 2.2500 po de diamètre extérieur de rouleau, 1.9400 po de diamètre intérieur de rouleau, convient aux tuyaux exacts de 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI06902988
N° MFRSB4-R250
Prix20.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
SB4-R250

Roulement d’extrémité de rouleau moulé - 0.5000 po de diamètre, type de roulement d’alésage aveugle, 2.2500 po de diamètre extérieur de rouleau, 1.9400 po de diamètre intérieur de rouleau, convient aux tuyaux exacts de 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI06902988
N° MFRSB4-R250
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
Prix20.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.1900 po
  • Diamètre intérieur du rouleau
    1.9400 po
  • Diamètre extérieur du rouleau
    2.2500 po

Détails

  • Profondeur d’alésage aveugle
    1.4900 po
  • Configuration
    2 Roulement de pièce
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Plastique ABS
  • Tube/tuyau de jauge
    Tuyau exact de 2-1/4 po
  • Insérer le matériel
    Plastique Nolu-S
  • Catalogue du fabricant
  • Type de roulement
    Alésage aveugle

Aperçu

Description du fabricant
SB4-R250