Motion
SA-2120-10

SYSTEM PLAST
SA-2120-10

PLASTIQUE TRACK5/8X23/4IN NOLUS 10FT
N° D’ARTICLE MI06902996
N° MFRSA-2120-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
SA-2120-10

PLASTIQUE TRACK5/8X23/4IN NOLUS 10FT
N° D’ARTICLE MI06902996
N° MFRSA-2120-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Guide de chaîne et de câble
  • Détails supplémentaires
    Guide-chaîne : 2.75 po L x 0.63 po H x 120 po L Gris Nolu-S
  • Couleur
    Gris
  • Insérer le matériel
    Nolu-S
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SA-2120-10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405460935
  • Matériel
    Nolu-S

Aperçu

Description du fabricant
SA-2120-10
  • Les rails de guidage de chaîne à rouleaux sont principalement utilisés pour guider et soutenir la chaîne à pas double ANSI dans les systèmes d’emballage et de transport de chaîne de traînée. Nolu-S est un mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides. Maintient de bonnes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les co-efficacités de friction par rapport au poids total de l’usure standard. Ses propriétés autolubrifiantes uniques le rendent idéal pour les applications nécessitant une friction réduite, une réduction du bruit et des vitesses de fonctionnement à sec plus élevées. Réduit la consommation d’énergie et d’eau Réduit les égratignures et les dommages causés par le produit Haute résistance à l’usure et aux chocs Minimise les pulsations du produit sur les convoyeurs Matériau faisant l’objet de la plainte FDA et USDA.