Motion
VG-P18CC-20

SYSTEM PLAST
VG-P18CC-20

VG-P18CC-20
N° D’ARTICLE MI06903266
N° MFRVG-P18CC-20
Prix2.96 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-P18CC-20

VG-P18CC-20
N° D’ARTICLE MI06903266
N° MFRVG-P18CC-20
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
Prix2.96 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur d’insertion
    0.7500 po
  • Longueur
    20.0000 pi
  • Largeur maximale de la gaine
    0.75
  • Hauteur totale
    0.3800 po

Détails

  • Type d’accessoire
    J-Jambes
  • Détails supplémentaires
    Auto-lubrification
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Blanc
  • Insérer le matériel
    UHMWPE
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405448407
  • Type de rail
    J-Jambes
  • Matériau de la gaine
    UHMWPE
  • Jauge en acier
    11ga/12 g
  • CUP_NON
    787405448407

Aperçu

Description du fabricant
VG-P18CC-20
  • Élévateur UHMWPE extrudé. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.