Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Épaisseur de la bride0.1250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6875 po
- Diamètre intérieur du rouleau0.8700 po
- Diamètre extérieur du rouleau1.0000 po
- Épaisseur de la paroi du tube0.0650 po
Détails
- Type de serviceService léger
- Tube/tuyau de jaugeJauge 16
- Catalogue du fabricant
- MatérielUHMW
- Type de roulementPar l’alésage