Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.1875 po
- Épaisseur de la bride0.1250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5000 po
- Diamètre intérieur du rouleau0.4020 po
- Diamètre extérieur du rouleau0.5000 po
- Épaisseur de la paroi du tube0.0490 po
Détails
- Type de serviceService léger
- Tube/tuyau de jaugeJauge 18
- Catalogue du fabricant
- MatérielUHMW
- Type de roulementPar l’alésage