Motion
HR-284
Roulement d’extrémité de rouleau usiné - 0.5000 po de diamètre, type de roulement à travers, 2.5000 po de diamètre extérieur de rouleau, 2.3700 po de diamètre intérieur de rouleau, calibre 16
N° D’ARTICLE MI06903439
N° MFRHR-284
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de rouleau usiné - 0.5000 po de diamètre, type de roulement à travers, 2.5000 po de diamètre extérieur de rouleau, 2.3700 po de diamètre intérieur de rouleau, calibre 16
N° D’ARTICLE MI06903439
N° MFRHR-284
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre intérieur du rouleau
    2.3700 po
  • Diamètre extérieur du rouleau
    2.5000 po
  • Épaisseur de la paroi du tube
    0.0650 po

Détails

  • Type de service
    Service standard
  • Tube/tuyau de jauge
    Jauge 16
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    UHMW
  • Type de roulement
    Par l’alésage

Aperçu

Description du fabricant
HR-284