Motion
HR-250
Roulement d’extrémité de rouleau usiné - 0.5000 po de diamètre, type de roulement à traverser, 2.2500 po de diamètre extérieur de rouleau, 1.9420 po de diamètre intérieur de rouleau, nolu 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI06903445
N° MFRHR-250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de rouleau usiné - 0.5000 po de diamètre, type de roulement à traverser, 2.2500 po de diamètre extérieur de rouleau, 1.9420 po de diamètre intérieur de rouleau, nolu 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI06903445
N° MFRHR-250
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre intérieur du rouleau
    1.9420 po
  • Diamètre extérieur du rouleau
    2.2500 po
  • Épaisseur de la paroi du tube
    0.1540 po

Détails

  • Type de service
    Service standard
  • Tube/tuyau de jauge
    Nolu 2-1/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    UHMW
  • Type de roulement
    Par l’alésage

Aperçu

Description du fabricant
HR-250