Motion
HE-2080-10

SYSTEM PLAST
HE-2080-10

HE-2080-10
N° D’ARTICLE MI06903505
N° MFRHE-2080-10
Prix12.00 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
HE-2080-10

HE-2080-10
N° D’ARTICLE MI06903505
N° MFRHE-2080-10
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
Prix12.00 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur d’insertion
    0.5625 po
  • Longueur
    10.0000 pi
  • Largeur maximale de la gaine
    1.5
  • Hauteur totale
    0.3750 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Guide de chaîne et de câble
  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’usure
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Blanc
  • Insérer le matériel
    UHMWPE
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405402386
  • Type de rail
    Guide de chaîne et de câble
  • Matériau de la gaine
    UHMWPE
  • CUP_NON
    787405402386

Aperçu

Description du fabricant
HE-2080-10
  • Les rails de guidage de chaîne à rouleaux sont principalement utilisés pour guider et soutenir la chaîne à pas double ANSI dans les systèmes d’emballage et de transport de chaîne de traînée. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.