Spécifications
Dimensions
- Largeur d’insertion0.4375 po
- Longueur10.0000 pi
- Largeur maximale de la gaine1.25
- Hauteur totale0.3125 po
Détails
- Type d’accessoireGuide de chaîne et de câble
- Détails supplémentairesRésistant à l’usure
- Dessin CAD
- CouleurBlanc
- Insérer le matérielUHMWPE
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405402362
- Type de railGuide de chaîne et de câble
- Matériau de la gaineUHMWPE
- CUP_NON787405402362
Aperçu
- Les rails de guidage de chaîne à rouleaux sont principalement utilisés pour guider et soutenir la chaîne à pas double ANSI dans les systèmes d’emballage et de transport de chaîne de traînée. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.