Motion
VG-GSTG-02-10

SYSTEM PLAST
VG-GSTG-02-10

Chain Guide - Standard - 882 Series Chain Guide, Natural White, UHMW Insert, Galvanized Channel, 1.19 in Wear Surface Width, 10.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI06903577
N° MFRVG-GSTG-02-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-GSTG-02-10

Chain Guide - Standard - 882 Series Chain Guide, Natural White, UHMW Insert, Galvanized Channel, 1.19 in Wear Surface Width, 10.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI06903577
N° MFRVG-GSTG-02-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.07 po / 27.2 mm
  • Longueur
    120 po
  • Rayon de courbure minimum
    4
  • Épaisseur de la gaine (po)
    0.078 po
  • Largeur de la surface d’usure
    1.19 po
  • Poids
    0.66 lb
  • Largeur
    1.19 po / 30.2 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Alternative économique aux autres systèmes de guidage de chaîne. À utiliser avec les chaînes de style 882-4-1/2 et 882-LBP-3-3/4 .
  • Couleur
    Blanc
  • Densité UHMW
    0.034 lb/po3
  • Coefficient de friction dynamique
    0.09
  • Accepté par la FDA
    Oui
  • Groupe et classe
    Guider les RAIL
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-GSTG-02-10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405399600
  • Matériel
    UHMW-PE
  • Température maximale de service continu
    180 °F
  • Température maximale
    180 °F
  • Type de modèle
    Rail de guidage de chaîne à languette
  • Gamme de produits
    Produits Guide
  • Types de produits
    Guides coniques
  • Couleur du rail
    Blanc naturel
  • Matériau ferroviaire
    UHMW
  • Type de rail
    Standard - Chaîne série 882
  • Matériau du canal de gaine
    Galvanisé
  • Matériau de la gaine
    Galvanisé
  • Jauge en acier
    14 g
  • Résistance à la traction Uhmw
    4,000 - 5,500 psi

Aperçu

Description du fabricant
VG-GSTG-02-10
  • Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA. Gaine galvanisée.