Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.67
- Longueur120
- Rayon de courbure minimum3
- Largeur de la surface d’usure0.46 po
- Largeur0.67
Details
- CouleurBlanc
- Densité UHMW0.034 lb/po3
- Coefficient de friction dynamique0.09
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-GSF-10
- Numéro CUP du fabricant787405398504
- MatérielUHMW-PE
- Température maximale de service continu180 °F
- Température maximale180
- Gamme de produitsProduits Guide
- Types de produitsGuides coniques
- Couleur du railBlanc naturel
- Matériau ferroviaireUHMW
- Type de railChaîne à rouleaux no 60
- Matériau du canal de gaineGalvanisé
- Matériau de la gaineGalvanisé
- Jauge en acier14 g
- Résistance à la traction Uhmw4,000 - 5,500 psi
Aperçu
Description du fabricant
VG-GSF-10
- Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA. Gaine galvanisée.