Motion
VG-GSCG-#50-8

SYSTEM PLAST
VG-GSCG-#50-8

Chain Guide Rail - #50 Roller Chain Guide, Natural White, UHMW Insert, Galvanized Channel, 0.34 in Wear Surface Width, 8.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI06903648
N° MFRVG-GSCG-#50-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-GSCG-#50-8

Chain Guide Rail - #50 Roller Chain Guide, Natural White, UHMW Insert, Galvanized Channel, 0.34 in Wear Surface Width, 8.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI06903648
N° MFRVG-GSCG-#50-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.67
  • Longueur
    96
  • Rayon de courbure minimum
    3
  • Largeur de la surface d’usure
    0.34 po
  • Largeur
    0.67

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Densité UHMW
    0.034 lb/po3
  • Coefficient de friction dynamique
    0.09
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-GSCG-#50-8
  • Numéro CUP du fabricant
    787405398030
  • Matériel
    UHMW-PE
  • Température maximale de service continu
    180 °F
  • Température maximale
    180
  • Gamme de produits
    Produits Guide
  • Types de produits
    Guides coniques
  • Couleur du rail
    Blanc naturel
  • Matériau ferroviaire
    UHMW
  • Type de rail
    Chaîne à rouleaux no 50
  • Matériau du canal de gaine
    Galvanisé
  • Matériau de la gaine
    Galvanisé
  • Jauge en acier
    14 g
  • Résistance à la traction Uhmw
    4,000 - 5,500 psi

Aperçu

Description du fabricant
VG-GSCG-#50-8
  • Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA. Gaine galvanisée.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif