Spécifications
Dimensions
- Longueur1.1900 po
- Largeur maximale de la gaine0.3700 po
- Hauteur totale0.8800 po
- Largeur totale0.3700 po
- Poids0.01 lb
- Largeur0.3700 po
Détails
- Type d’accessoireRetour (Serpentine)
- Détails supplémentairesPince de verrouillage intermédiaire - Acétal
- Dessin CAD
- CouleurNoir
- Insérer le matérielACÉTAL
- Numéro de catalogue du fabricantVF-CRC-T
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405380981
- MatérielACÉTAL
Aperçu
- Clip de verrouillage installé au milieu de la portée serpentine ValuFlex, pinçant et verrouillant les deux bandes des profils ValuFlex ensemble. Recommandé pour une utilisation avec toutes les largeurs de chaîne lorsque les centres de tige transversale sont de 14 pouces ou plus. Acétal noir.