Motion
VG-684-PL-4-05

SYSTEM PLAST
VG-684-PL-4-05

Rail à billes, profilé plaqué - 4.000 po, rail-guide, 5.00 pi de longueur, profilé en acier plaqué
N° D’ARTICLE MI06904108
N° MFRVG-684-PL-4-05
Prix2,473.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-684-PL-4-05

Rail à billes, profilé plaqué - 4.000 po, rail-guide, 5.00 pi de longueur, profilé en acier plaqué
N° D’ARTICLE MI06904108
N° MFRVG-684-PL-4-05
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
Prix2,473.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du cordon/rouleau
    0.6200 po
  • Longueur
    5 pi
  • Rayon de courbure minimum
    18.0000 po
  • Hauteur totale
    4.6100 po
  • Largeur totale
    1.4000 po
  • Diamètre de la broche
    0.1875 po
  • Taille du rail
    4.0000 po
  • Hauteur de la surface roulante
    3.8700 po
  • Largeur
    1.4000 po

Détails

  • Couleur de la perle/du rouleau
    Beige
  • Matériau du cordon/rouleau
    Acétal
  • Couleur
    Beige
  • Conception
    Rail perlé - un seul brin
  • Surface roulante du guide
    Perlé
  • Trousse de quincaillerie
    VG-205-HDW-03-P38 (acier plaqué) VG-205-HDW-03-S38 (acier inoxydable)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-684-PL-4-05
  • Numéro CUP du fabricant
    787405270657
  • Déflexion maximale de la broche
    0.0090 po
  • Boulons de montage
    Boulon de carrosserie de 3/8 po (non inclus)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Matériau du canal de gaine
    Acier plaqué
  • Jauge en acier
    10 g
  • Plage de température
    -4 à 170 °F

Aperçu

Description du fabricant
VG-684-PL-4-05
  • Surface de guidage à faible friction BeadWall avec motif de perles à haute densité. Excellent pour les zones de combinaison ou d’accumulation. Canal en acier plaqué cal. 10 . Rails à goupille en polyamide. Épingles en acier inoxydable. Billes d'acétal. Rayon de courbure minimum de 18 pouces dans les deux sens. Boulon de carrosserie de 3/8 pouces (non inclus) disponible en kit de visserie VG-205-HDW-03-P38