Spécifications
Dimensions
- Largeur du cordon/rouleau0.6200 po
- Longueur3.0000 pi
- Rayon de courbure minimum18.0000 po
- Hauteur totale4.6100 po
- Largeur totale1.4000 po
- Diamètre de la broche0.1875 po
- Taille du rail4.0000 po
- Hauteur de la surface roulante3.8700 po
- Largeur1.4000 po
Détails
- Couleur de la perle/du rouleauBeige
- Matériau du cordon/rouleauAcétal
- CouleurBeige
- ConceptionRail perlé - un seul brin
- Surface roulante du guidePerlé
- Trousse de quincaillerieVG-205-HDW-03-P38 (acier plaqué) VG-205-HDW-03-S38 (acier inoxydable)
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-684-PL-4-03
- Numéro CUP du fabricant787405270633
- Déflexion maximale de la broche0.0090 po
- Boulons de montageBoulon de carrosserie de 3/8 po (non inclus)
- Matériau de la brocheAcier inoxydable
- Matériau du canal de gaineAcier plaqué
- Jauge en acier10 g
- Plage de température-4 à 170 °F
Aperçu
- Surface de guidage à faible friction BeadWall avec motif de perles à haute densité. Excellent pour les zones de combinaison ou d’accumulation. Canal en acier plaqué cal. 10 . Rails à goupille en polyamide. Épingles en acier inoxydable. Billes d'acétal. Rayon de courbure minimum de 18 pouces dans les deux sens. Boulon de carrosserie de 3/8 pouces (non inclus) disponible en kit de visserie VG-205-HDW-03-P38