Motion
VG-684BR-3-AB-05

SYSTEM PLAST
VG-684BR-3-AB-05

Rail perlé profilé en aluminium - 3.000 po, rail-guide, 5.00 pi de longueur, profilé en aluminium
N° D’ARTICLE MI06904133
N° MFRVG-684BR-3-AB-05
Prix962.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-684BR-3-AB-05

Rail perlé profilé en aluminium - 3.000 po, rail-guide, 5.00 pi de longueur, profilé en aluminium
N° D’ARTICLE MI06904133
N° MFRVG-684BR-3-AB-05
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
Prix962.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du cordon/rouleau
    0.6200 po
  • Longueur
    5.0000 pi
  • Rayon de courbure minimum
    12.0000 po
  • Hauteur totale
    3.1600 po
  • Largeur totale
    1.1300 po
  • Taille du rail
    3.0000 po
  • Hauteur de la surface roulante
    2.4600 po
  • Largeur de gaine/canal
    1.0100 po
  • Largeur
    1.1300 po

Détails

  • Couleur de la perle/du rouleau
    Gris
  • Matériau du cordon/rouleau
    Acétal
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Conception
    Rail perlé en forme de canal - un seul brin
  • Surface roulante du guide
    Perlé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-684BR-3-AB-05
  • Numéro CUP du fabricant
    787405269972
  • Boulons de montage
    Vis d'assemblage à tête hexagonale de 5/16 po (non incluse)
  • Matériau de la broche
    Acier au carbone
  • Matériau du canal de gaine
    Aluminium
  • Plage de température
    -4 à 170 °F

Aperçu

Description du fabricant
VG-684BR-3-AB-05
  • Canal en aluminium BeadRail Guide de cordon économique utilisé pour les surfaces de transport ou les rails latéraux. Fente de cadre de fixation facile pour les applications horizontales et verticales. Canal en aluminium. Rails à goupilles en polyamide gris. Tiges en acier au carbone. Perles en acétal grises. Rayon de courbure minimum de 12 pouces dans les deux sens.