Motion
VG-684BR-1.5-SB-02

SYSTEM PLAST
VG-684BR-1.5-SB-02

Rail perlé Canal en acier inoxydable - 1.500 po. Rail-guide, 2.00 pi. de longueur, Canal en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904144
N° MFRVG-684BR-1.5-SB-02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-684BR-1.5-SB-02

Rail perlé Canal en acier inoxydable - 1.500 po. Rail-guide, 2.00 pi. de longueur, Canal en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904144
N° MFRVG-684BR-1.5-SB-02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du cordon/rouleau
    0.6200 po
  • Longueur
    2.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    12.00 po
  • Hauteur totale
    1.9500 po
  • Largeur totale
    1.1300 po
  • Diamètre de la broche
    0.1875 po
  • Taille du rail
    1.500 po
  • Hauteur de la surface roulante
    1.2800 po
  • Largeur de gaine/canal
    1.010 po

Détails

  • Couleur de la perle/du rouleau
    Havane
  • Matériau du cordon/rouleau
    Acétal
  • Conception
    Rail perlé en forme de canal - un seul brin
  • Surface roulante du guide
    Perlé
  • Catalogue du fabricant
  • Boulons de montage
    Boulons de carrosserie de 5/16 po vendus séparément
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Matériau du canal de gaine
    Acier inoxydable
  • Plage de température
    -4 à 170°F

Aperçu

Description du fabricant
VG-684BR-1.5-SB-02
  • Élimine le blocage
  • Pas de points de friction ou de pont
  • Augmente le débit
  • Réduit les dommages au produit
  • Excellent pour les contenants en papier, en plastique et en métal