Spécifications
Dimensions
- Largeur du cordon/rouleau0.6200 po
- Longueur6.0000 pi
- Rayon de courbure minimum12.0000 po
- Hauteur totale1.9500 po
- Largeur totale1.1300 po
- Diamètre de la broche0.1875 po
- Taille du rail1.5000 po
- Hauteur de la surface roulante1.2800 po
- Largeur de gaine/canal1.0100 po
- Largeur1.1300 po
Détails
- Couleur de la perle/du rouleauGris
- Matériau du cordon/rouleauAcétal
- Dessin CAD
- CouleurGris
- ConceptionRail perlé en forme de canal - un seul brin
- Surface roulante du guidePerlé
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-684BR-1.5-AB-06
- Numéro CUP du fabricant787405269729
- Boulons de montageBoulon de carrosserie de 5/16 po (non inclus)
- Matériau de la brocheAcier au carbone
- Matériau du canal de gaineAluminium
- Plage de température-4 à 170 °F
Aperçu
- Canal en aluminium BeadRail Guide de cordon économique utilisé pour les surfaces de transport ou les rails latéraux. Fente de cadre de fixation facile pour les applications horizontales et verticales. Canal en aluminium. Rails à goupilles en polyamide gris. Tiges en acier au carbone. Perles en acétal grises. Rayon de courbure minimum de 12 pouces dans les deux sens.