Spécifications
Dimensions
- Largeur du cordon/rouleau0.7600 po
- Longueur10 pi
- Rayon de courbure minimum18.0000 po
- Hauteur totale4.6000 po
- Largeur totale1.5000 po
- Diamètre de la broche0.2500 po
- Taille du rail4.0000 po
- Hauteur de la surface roulante3.7800 po
- Largeur1.5000 po
Détails
- Couleur de la perle/du rouleauBeige
- Matériau du cordon/rouleauAcétal
- CouleurBeige
- ConceptionCombineur de rouleaux
- Surface roulante du guideRouleau
- Trousse de quincaillerieVG-205-HDW-03-S38 (acier inoxydable) VG-205-HDW-03-P38 (acier plaqué)
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-682-SS-4-10
- Numéro CUP du fabricant787405268784
- Déflexion maximale de la broche0.0030 po
- Boulons de montageBoulon de carrosserie de 3/8 po (non inclus)
- Matériau de la brocheAcier inoxydable
- Matériau du canal de gaineAcier inoxydable
- Jauge en acier10 g
- Plage de température-4 à 170 °F
Aperçu
- Combinaison de rouleaux. Surface de guidage à faible friction. Excellent pour les zones de combinaison ou d’accumulation. Canal en acier inoxydable de calibre 10 . Rails de goupille en polyamide. Tiges en acier inoxydable de 1/4 po, supportent des charges plus importantes Rouleaux en acétal. Rayon de courbure minimum de 18 po dans les deux sens. Boulon de carrosserie de 3/8 po (non inclus) disponible en trousse de quincaillerie VG-205-HDW-03-S38