Motion
VG-682-SS-2-7

SYSTEM PLAST
VG-682-SS-2-7

Manche en acier inoxydable pour assembleur de rouleaux - 2.000 po / 254 mm, longueur de 7.00 pi, Manche en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904179
N° MFRVG-682-SS-2-7
Prix2,592.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-682-SS-2-7

Manche en acier inoxydable pour assembleur de rouleaux - 2.000 po / 254 mm, longueur de 7.00 pi, Manche en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904179
N° MFRVG-682-SS-2-7
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
Prix2,592.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du cordon/rouleau
    0.7600 po
  • Longueur
    7.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    18.00 po
  • Hauteur totale
    2.7000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Diamètre de la broche
    0.2500 po
  • Taille du rail
    2.000 po
  • Hauteur de la surface roulante
    1.8500 po

Détails

  • Matériau du cordon/rouleau
    Acétal
  • Conception
    Combineur de rouleaux
  • Surface roulante du guide
    Rouleau
  • Trousse de quincaillerie
    VG-205-HDW-03-P38 (acier plaqué) ou VG-205-HDW-03-S38 (acier inoxydable)
  • Catalogue du fabricant
  • Déflexion maximale de la broche
    0.000 po
  • Boulons de montage
    Boulons de carrosserie de 3/8 po vendus séparément
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Matériau du canal de gaine
    Acier inoxydable
  • Jauge en acier
    10 g
  • Plage de température
    -4 à 170 °F

Aperçu

Description du fabricant
VG-682-SS-2-7
  • Élimine le blocage
  • Pas de points de friction ou de pont
  • Augmente le débit
  • Réduit les dommages au produit
  • Excellent pour les contenants en papier, en plastique et en métal
  • Goupilles en acier inoxydable de 1/4 po pour supporter des charges plus importantes