Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.75 po
- Longueur2 po
- Taille de la vis de montageVis d'assemblage à tête hexagonale de 5/16 po (non incluse)
- Hauteur totale1.7500 po
- Hauteur de la fente1.2500 po
- Largeur de rainure0,3400 po
- Poids0.13
- Largeur0.63 po
Détails
- Détails supplémentairesVendu en paires. Les extrémités de section sont boulonnées au cadre du mur à billes ou du rouleau assembleur. Les trous de fixation doivent être percés sur place pour l’assemblage.
- CouleurAcier inoxydable
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-681-2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405267015
- MatérielAcier inoxydable
- Température maximale1700 °F
- Nombre d’emplacements1
- Gamme de produitsProduits Guide
- Types de produitsMur à billes en acier
- Jauge en acier10 g
- CUP_NON787405267015
Aperçu
- La section du mélangeur se termine par de l’acier inoxydable de calibre 10 . Vendu sous forme de paires Les extrémités de la section sont boulonnées au cadre du mur à billes ou du rouleau combineur. Les trous de fixation doivent être percés sur place pour l’assemblage.