Spécifications
Dimensions
- Largeur maximale de la gaine6.0000 po
- Largeur totale6.0000 po
- Diamètre de la tige10 mm
- Poids0.77 lb
- Largeur6.0000 po
Détails
- Type d’accessoireAccessoires et composants de support de capteur
- Détails supplémentairesAssemblage du porte-accessoires
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-615A-10M-19
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405260481
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- L’assemblage pour les capteurs de maintien est disponible avec des tiges de support de 1/2 pouces et des accessoires correspondants. L’accessoire de support d’accessoire est disponible dans une variété de tailles d’alésage, comme indiqué dans le tableau des numéros de pièce.