Motion
VG-558-B58

SYSTEM PLAST
VG-558-B58

Extrémité du tube avec filetage rond - série 558, filetage5/8-11, 1.500 po tube rond de cédule 5, épaisseur de paroi : .065 po, charge statique max : 1000 lb
N° D’ARTICLE MI06904344
N° MFRVG-558-B58
Prix19.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-558-B58

Extrémité du tube avec filetage rond - série 558, filetage5/8-11, 1.500 po tube rond de cédule 5, épaisseur de paroi : .065 po, charge statique max : 1000 lb
N° D’ARTICLE MI06904344
N° MFRVG-558-B58
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
Prix19.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge statique maximale
    1000 lb
  • Longueur totale
    1.9500 po
  • Épaisseur de la paroi du tube
    0.0650 po
  • Taille de la tubulure
    1-1/2 Annexe 5

Détails

  • Application
    Support de convoyeur et de machinerie à utiliser avec les vérins réglables System Plast.
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405256668
  • Série
    Série 558
  • Matériau de l’extrémité du tube
    Polyamide renforcé avec insertion filetée en laiton
  • Filetage de l’extrémité du tube
    5/8-11
  • Style de tube
    Ronde
  • CUP_NON
    787405256668

Aperçu

Description du fabricant
VG-558-B58
  • Extrémité de tube filetée à utiliser avec les vérins réglables System Plast. Pas de soudage, de perçage ou de taraudage. Polyamide renforcé avec insertion filetée en laiton nickelé.