Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base2.3800 po
- Charge statique maximale2000 lb
- Longueur totale4.5400 po
Détails
- ApplicationSoutien du convoyeur et de la machinerie.
- Matériau de basePOLYAMIDE
- Dessin CAD
- Matériau de fixationAcier inoxydable
- Type de niveleurNiveleur articulé
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieVG-501
- Base de style douilleVG-501B-01-S12 (vendu séparément)
- Articulation de la tige±15°
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Filetage de la tige1/2-13
- Tampon antivibrationsVG-504
Aperçu
- Base en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable. Niveleur articulé pour service léger pour le support du convoyeur et de la machinerie.